大阪魂
ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
長さ(mm)
45
10
13
25
30
35
40
45
50
19
ねじの呼び
M4
M4
M5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45080795
品番
M4×45×37
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
頭部黒塗装
材質
SUS410
長さ(mm)
45
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
約30
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.
ねじの呼び
M4