大阪魂
ピアスPAN(SUS410/ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
35
35
40
45
50
13
25
30
ねじの呼び
M4
M4
M5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
45080865
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
材質
SUS410
表面処理
ホワイト
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
約30
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.