大阪魂
ピアスPAN(SUS410/ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
30
35
40
45
50
13
25
30
ねじの呼び
M5
M4
M5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45080926
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
SUS410
表面処理
ホワイト
寸法H(mm)
3.1~3.37
寸法D(mm)
9.07~9.47
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
4.65~4.8
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
4.3MIN.