九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
16
16
13
35
40
50
25
30
19
10
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45081592
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M3.5
表面処理
クロメート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58~2.85
寸法D(mm)
6.76~7.13
寸法d(Φmm)
3.43~3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.85~2.90
寸法y(mm)
3.2MIN.