曜日別特売
M3.5×10 ピアスPAN(鉄/ステンコート)(小箱) 九飛勢螺 45081757

ピアスPAN(鉄/ステンコート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1500個)注文コード45081757品番M3.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質長さ(mm)10ねじの呼びM3.5表面処理ステンコート頭部形状PAN寸法H(mm)2.58~2.85寸法D(mm)6.76~7.13寸法d(Φmm)3.43~3.53寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)2.65~2.70寸法y(mm)2.6MIN.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2373:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする