九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
注文コード
45081784
品番
M3.5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M3.5
表面処理
ステンコート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58~2.85
寸法D(mm)
6.76~7.13
寸法d(Φmm)
3.43~3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.85~2.90
寸法y(mm)
3.2MIN.