九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45081793
品番
M4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
ステンコート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.15~3.2
寸法y(mm)
2.5MIN.