九飛勢螺
ピアスPAN(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
45081942
品番
M6×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M6
表面処理
ステンコート
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法D(mm)
9.8~10.5
寸法d(Φmm)
5.85~6
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
5.2~5.25
寸法y(mm)
4.5MIN.