大阪魂
ピアスPAN(鉄/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(500個)
長さ(mm)
10
10
13
16
19
25
30
40
45
50
35
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45082012
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.15~3.2
寸法y(mm)
2.5MIN.