大阪魂
ピアスPAN(鉄/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(500個)
長さ(mm)
35
10
13
16
19
25
30
40
45
50
35
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
M6
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45082116
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M5
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.1~3.37
寸法D(mm)
9.07~9.47
寸法d(Φmm)
4.65~4.8
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
4.3MIN.