曜日別特売
M5×25 ピアスPAN(鉄/ホワイト)(小箱) 大阪魂 45082274

ピアスPAN(鉄/ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM5
内容量1箱(500個)注文コード45082274品番M5×25
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじの呼びM5長さ(mm)25材質表面処理ホワイト寸法H(mm)3.1~3.37寸法D(mm)9.07~9.47頭部形状PAN寸法d(Φmm)4.65~4.8寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)3.94~3.99寸法y(mm)4.3MIN.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4024:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする