大阪魂
ピアスPAN(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
長さ(mm)
16
30
16
19
25
35
13
ねじの呼び
M3.5
M4
M5
M6
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45082405
品番
M3.5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
2.58~2.85
寸法D(mm)
6.76~7.13
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.43~3.53
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.85~2.90
寸法y(mm)
3.2MIN.