大阪魂
ピアスPAN(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
長さ(mm)
13
30
16
19
25
35
13
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45082493
品番
M5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
3.1~3.37
寸法D(mm)
9.07~9.47
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
4.65~4.8
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
4.3MIN.