大阪魂
ピアスPAN(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
長さ(mm)
35
30
16
19
25
35
13
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45082615
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法D(mm)
9.8~10.5
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
5.85~6
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
5.2~5.25
寸法y(mm)
4.5MIN.