大阪魂
ピアスPAN(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
19
10
13
16
25
19
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M6
M3.5
M4
M5
M3
M6
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45082807
品番
M6×19
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法H(mm)
3.9±0.2
寸法D(mm)
9.8~10.5
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
5.85~6
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
5.2~5.25
寸法y(mm)
4.5MIN.