大阪魂
ピアスシンワッシャー(鉄/3価ステンコート)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
16
13
16
19
25
30
22
35
40
45
50
60
70
80
90
100
ねじの呼び
M5
M4
M5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45082965
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
表面処理
3価ステンコート
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.6~4
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
12