曜日別特売
E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116

E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116
E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116
E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116
E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116
E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116
E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116
E1700D センサー水栓 電池式 KVK 45083116

センサー水栓 電池式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45083116品番E1700D
参考基準価格(税別)¥65,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能

仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする