611842-03(JCSS校正) 鋼製ゲージブロックBM1/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 611634シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45083135

鋼製ゲージブロックBM1/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 611634シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
呼び寸法750.00:等級1●寸法許容差(μm):±3.40●寸法許容差幅(μm):±0.50●サイズ:35mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
注文コード
45083135
品番
611842-03(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥294,580
販売価格(税別)
¥267,800

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。

アズワン品番
64-3751-21
仕様
呼び寸法750.00:等級1●寸法許容差(μm):±3.40●寸法許容差幅(μm):±0.50●サイズ:35mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする