Mitutoyo(ミツトヨ)
鋼製ゲージブロックBM1/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 611634シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
呼び寸法750.00:等級2●寸法許容差(μm):±6.50●寸法許容差幅(μm):±0.80●サイズ:35mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
注文コード
45083144
品番
611842-04(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥238,480
販売価格(税別)
¥
216,800
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
アズワン品番
64-3751-22
仕様
呼び寸法750.00:等級2●寸法許容差(μm):±6.50●寸法許容差幅(μm):±0.80●サイズ:35mm×9mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000