大阪魂
ピアスシンワッシャー(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
40
13
25
22
ねじの呼び
M5
M4
M5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45083166
品番
M5×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ラフレ
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.6~4
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(Φmm)
12