大阪魂
ピアストラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
13
13
16
19
ねじの呼び
M4
M4
M5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
45083342
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M4
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
トラス
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.2~3.6
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.5
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
9.4