九飛勢螺
ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(750個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(125個)
1箱(80個)
1箱(625個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
50
16
19
60
35
40
45
50
90
105
150
25
70
115
135
ねじの呼び
M5
M5
M6
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45083771
品番
M5×50×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
50
表面処理
3価ホワイト
適合板厚(mm)
2.3~4.4
寸法B(mm)
7.8
寸法l(mm)
35
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.9
寸法c(mm)
1.8
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(Φmm)
11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。