九飛勢螺
ピアスボンデルワッシャーシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(750個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(125個)
1箱(80個)
1箱(625個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
45
16
19
60
35
40
45
50
90
105
150
25
70
115
135
ねじの呼び
M6
M5
M6
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45083814
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
表面処理
3価ホワイト
適合板厚(mm)
2.3~6
寸法B(mm)
9.5
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
6
寸法d3(mm)
5.2
寸法h(mm)
4.8
寸法c(mm)
2.2
寸法y(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。