大阪魂
ピアスボンデルワッシャーシールPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(750個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(750個)
1箱(625個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(500個)
1箱(250個)
長さ(mm)
16
13
16
19
25
30
45
35
40
50
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(750個)
注文コード
45083902
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.6~4
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
3.3
寸法y(mm)
5.8
寸法dk(Φmm)
8.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。