大阪魂
ピアス皿(鉄/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
65
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
M6
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45085372
品番
M4×65×37
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
65
材質
鉄
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8
頭部形状
皿