大阪魂
ピアス皿(鉄/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
長さ(mm)
65
10
13
16
19
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
M6
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45085485
品番
M5×65×40
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
65
材質
鉄
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿