大阪魂
ピアス皿(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
30
25
50
75
19
ねじの呼び
M5
M4
M5
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45085923
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿