大阪魂
ピアス皿(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(250個)
長さ(mm)
75
10
13
25
30
40
50
70
75
35
60
65
16
19
45
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
M6
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45086212
品番
M5×75×40
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿