CG-3.95MX2(一般校正) シリンダーゲージ CGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45086529

シリンダーゲージ CGシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)1.50~3.95注文コード45086529品番CG-3.95MX2(一般校正)
参考基準価格(税別)¥365,500販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

小さな穴の径を高精度に測定できます。
ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。 。

仕様広範囲精度(μm):4●繰返し精密度(μm):1●セットリング:付属する測定範囲(mm)1.50~3.95アズワン品番64-3759-66校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする