大阪魂
ピアス皿小頭(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
30
35
40
50
10
16
19
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45086544
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M4
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
7