曜日別特売
MB-850(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正 テストバー 167-134 MB-850シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45086949

テストバー 167-134 MB-850シリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-3763-99注文コード45086949品番MB-850(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正
参考基準価格(税別)¥35,180販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

外側マイクロメータの基点調整に使用します。
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。

仕様呼び寸法(mm):850●呼び寸法の許容差(μm):±18●直径(mm):Φ11.9アズワン品番64-3763-99校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする