仕様器差(μm):±3●平行度(μm):0.3●定圧装置:あり●出力機能:あり●リード(mm):10●量子化誤差(mm):±1カウント●保護等級:IP65●電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 ●電池寿命:約5年(通常使用時)●出力:測定データ出力●使用温度範囲:5~40℃●保存温度範囲:-10~60℃●機能:原点セット機能/ABS測長系、ゼロセット機能/INC測長系、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報、最小値ホールド機能●重量:480g●付属品:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)×1個(モニタ用)、基準棒X1本測定範囲(mm)50~80最小表示量(mm)0.001アズワン品番64-3764-52校正証明書一般校正