SD-20F(一般校正) デジマチック測長ユニット /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 SDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45087229

デジマチック測長ユニット /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 SDシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送36日以内出荷とは
最大測定長(mm)200
内容量1個注文コード45087229品番SD-20F(一般校正)
参考基準価格(税別)¥57,950販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。

仕様器差(mm):0.03●繰り返し精度(mm):0.01(1倍表示時)●応答速度:無制限●電池寿命:約5000時間●形状:横形・多機能タイプ・倍読み機能付最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)200アズワン品番64-3768-77校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする