大阪魂
ファムコン(-)HEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
45087357
品番
M6×100×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
寸法dc(mm)
10.6
長さ(mm)
100
ドリル径
5.3
材質
SUS410
寸法S(mm)
7.9
寸法k(mm)
4.5