大阪魂
ファムコン(-)HEX(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
45
35
25
45
60
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45087402
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
寸法dc(mm)
10.6
寸法S(mm)
7.9
長さ(mm)
45
ドリル径
5.3
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
寸法k(mm)
4.5