大阪魂
ファムコン(+)皿(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
45
25
32
45
35
60
75
70
90
100
125
150
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45087506
品番
M4×45
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
寸法dk(mm)
7
長さ(mm)
45
ドリル径
3.4
ビットNo
2
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧