M4×25 フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 45087752

フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
内容量1箱(1000個)注文コード45087752品番M4×25
販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの呼びM4長さ(mm)25ねじ長さ(mm)全ねじ材質表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントHEX寸法H(mm)3.6寸法F(mm)6適合板厚(mm)3.2まで寸法B(mm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45087831
2014-07-16
用途: 板の張り付け
農・林・水産業

折れにくく使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする