大阪魂
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
13
13
16
19
25
30
35
40
50
45
55
65
75
80
105
115
135
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45087761
品番
M5×13
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
13
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法B(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。