大阪魂
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
13
16
19
25
30
35
40
50
45
55
65
75
80
105
115
135
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45087786
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法B(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。