大阪魂
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
13
16
19
25
30
35
40
50
45
55
65
75
80
105
115
135
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45087795
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。