大阪魂
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
13
16
19
25
30
35
40
50
45
55
65
75
80
105
115
135
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45087847
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
6まで
寸法B(mm)
9.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。