大阪魂
フラッシュポイントPAN(SUS410/ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(2000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
長さ(mm)
19
10
19
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45088093
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
頭部形状
PAN
表面処理
ホワイト
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8