大阪魂
フラッシュポイントPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
長さ(mm)
45
16
19
25
10
35
45
40
65
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45088242
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
9.3
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。