大阪魂
フラッシュポイントシールHEX(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
105
19
25
35
45
50
60
70
90
105
115
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45088382
品番
M6×105×60
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
105
ねじ長さ(mm)
60
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントシールHEX
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
3.6
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
6まで
寸法B(mm)
9.5
寸法W(mm)
17