大阪魂
フラッシュポイントシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
13
16
19
25
35
45
50
60
70
90
105
115
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45088434
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシールHEX
寸法H(mm)
3.6
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
6
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法B(mm)
7
寸法W(mm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。