大阪魂
フラッシュポイントシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
19
13
16
19
25
35
45
50
60
70
90
105
115
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45088443
品番
M5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシールHEX
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法B(mm)
8
寸法W(mm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。