M6×35 フラッシュポイントシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 45088504

フラッシュポイントシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
内容量1箱(300個)注文コード45088504品番M6×35
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM6長さ(mm)35ねじ長さ(mm)全ねじ材質表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントシールHEX寸法H(mm)6寸法t(mm)3.6寸法F(mm)12適合板厚(mm)6まで寸法B(mm)9.5寸法W(mm)17
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする