曜日別特売
613651-03(校正証明書付)校正機関 セラミックゲージブロックバラ 11.50mm 校正証明書付 613651シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45088620

セラミックゲージブロックバラ 11.50mm 校正証明書付 613651シリーズ

商品レビューを投稿する
106日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃106日以内出荷とは
アズワン品番65-2501-89
内容量1個注文コード45088620品番613651-03(校正証明書付)校正機関
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,918
販売価格(税別)
¥15,380

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。

アズワン品番
65-2501-89
仕様
呼び寸法:11.50●等級:1●寸法許容差(μm):±0.30●寸法許容差幅(μm):±0.16●サイズ:35mm×9mm●材質:セラミック製●付属品:収納用ケース●カラー:ホワイト
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする