大阪魂
フラッシュポイントシールPAN(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(400個)
長さ(mm)
30
13
25
30
35
16
19
ねじの呼び
M5
M4
M5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45088653
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
頭部形状
PAN
種類
フラッシュポイントシールナベ
寸法H(mm)
3.2
ねじ長さ(mm)
全ねじ
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
9.3
寸法W(mm)
13