大阪魂
フラッシュポイントシールPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(600個)
長さ(mm)
35
13
16
19
25
30
35
ねじの呼び
M5
M4
M5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45088775
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
フラッシュポイントシールナベ
寸法H(mm)
3.2
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
9.3
寸法W(mm)
13
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。